SK28 片サドル 外山電気 32761915 SK28 片サドル 外山電気 32761915

片サドル

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32761915 品番 SK28
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥50 販売価格(税込) ¥54
販売価格(税別)
49
タイプ厚鋼用 寸法A(mm)46 寸法P(mm)32 寸法W(mm)25 寸法D(mm)33.5 寸法d(mm)6.5×12 寸法T(mm)1.8 材質鋼板製 表面処理電気亜鉛メッキ 質量(g)38 サイズ28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:180

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68180078
2021-07-27
用途:
給水管支持
建設業・工事業

融通がきくのでとても使いやすいです。
またお願いしようと思います。

対象商品:
32761906
2021-05-07
用途:
波板屋根取り付け

横穴が長孔なので調整出来て便利。強度重視なら両サドル、施工の楽さは片サドルで使い分けしています。

対象商品:
32761881
2020-08-08
用途:
ホースの固定
製造業

ホースの直径にあったサドルを見つけたので購入しました。サイズはぴったりで、蝶ねじを使って固定しています。剛性もしっかりしており、簡単に曲がるようなことはなさそうです。

ホームセンターと比べると、サイズや種類も豊富などで、目的に合ったものを簡単に見つけられてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32761854
2018-10-27
用途:
電気配管の固定用に使用しています
榊原電気商会 様 (建設業・工事業)

強度があり、P社製よりもコスパが良いのでこちらの製品を使っています。特に問題なく普通に使用できてます。

対象商品:
32761854
2018-05-16
用途:
排水管固定
製造業

サイズ、加工、表面処理など全く問題ありません。個装袋に入っており、バーコードシールをはがす作業がないのも助かります。

対象商品:
32761897
2017-03-22
用途:
配管の固定に使用
米沢 設備 様

ビスを打つ穴の形状が広く開いており 多少の位置ずれでも調整できるのは助かります。

対象商品:
32761915
2020-10-12
用途:
配線の整理

いつも思うが、個別包装のビニールは何とかならないか。用途から言って多少の傷なんかは気にしないのだが。こういった部品の過剰包装が目立つ。

対象商品:
32761854
2015-08-26
用途:
水道管の固定に使用

水道管がしっかり取り付けができた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする