※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
露出スイッチボックス (薄鋼用/鋳鉄製)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
種類
1個用2方出
1個用1方出
1個用2方出
寸法H(mm)
40
40
50
サイズ
19
19
25
31
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32762335
品番
S1219
参考基準価格(税別)
¥2,180
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
19
質量(g)
640
種類
1個用2方出
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
40
規格
JIS C 8340
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
74
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
30