※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
外山電気
丸型露出ボックス 薄鋼用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
種類
3方出
1方出
2方出
直角2方出
3方出
4方出
サイズ
19
19
25
31
39
寸法H(mm)
40
40
44
55
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
32762834
品番
O319
参考基準価格(税別)
¥1,555
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
鋳鉄製
サイズ
19
質量(g)
570
種類
3方出
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
40
規格
JIS C 8340
適合規格
(PS)E
寸法A(mm)
89
表面処理
電気亜鉛メッキ
寸法P(mm)
73