O331 丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気 32762852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O331 丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気 32762852
O331 丸型露出ボックス 薄鋼用 外山電気 32762852

丸型露出ボックス 薄鋼用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
種類3方出
サイズ31
寸法H(mm)44
内容量1個注文コード32762852品番O331
参考基準価格(税別)¥2,885販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質鋳鉄製サイズ31質量(g)880種類3方出寸法L(mm)20寸法H(mm)44規格JIS C 8340適合規格(PS)E寸法A(mm)100表面処理電気亜鉛メッキ寸法P(mm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする