タイミングベルトXL037形

(22件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32767987 品番 104XL037
参考基準価格(税別)¥1,550 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

チェーンやギヤの欠点を克服した同期伝動ベルトです。特に小ピッチのベルトは、精密機器・情報機器に適しています。高効率で高速伝動ができます。チェーン・ギヤに比べ低騒音です。メンテナンスフリーです。軽量で薄く、屈曲性にもすぐれているので、コンパクトな設計ができます。標準ベルトは、-30℃〜+90℃の範囲で使用でき、導電性能もあります。

ベルト形XL ベルト幅(mm)9.5 歯数52 歯ピッチ(mm)5.08 ベルトピッチ周長(mm)264.16 材質(ベルト)ゴム ベルト呼び長さ(inch)10.4 ベルト呼び幅037 使用温度範囲(℃)-30〜+90 高さ(mm)2.27 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)16

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-27
用途:
小型卓上旋盤の駆動用に使用。本体規格が特殊で、プーリーを併せて交換
電子工房SAZAN 様

ベルト長が合わず、テンションを付加しましたが調子は良さそうです。

対象商品:
32768075
2022-08-26
用途:
ベルト交換
サービス業

リョービのベルトサンダーに使用しました。
全く問題はありませんね。

1人が参考にしています
対象商品:
32768075
2022-03-29
用途:
ベルトサンダーの替えとして使用

なかなか丈夫で、切断などがなく、長く使用できました。

対象商品:
35267023
2021-10-14
用途:
機械の駆動用ベルト
トレフォイル合同会社 様 (卸売・小売業)

耐久性が高く使いやすくてとても良いので違うサイズも購入検討したい。

対象商品:
32768075
2020-03-22
用途:
ベルトサンダーの駆動ベルト

切れてしまったので、同サイズのものを探して取り付け。
若干厚さが薄めのようですが強度は問題なさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
32768075
2020-03-03
用途:
ベルトサンダーの駆動ベルト

ベルトは問題なし。元気に回っています。
翌日には到着し、助かりました。
又、宜しくお願いします。

対象商品:
32768066
2019-07-24
用途:
中華旋盤のモータープリーとセット購入です。
有限会社たかはら 様

中華旋盤のプリーを交換しましたのでセットで購入しました。
三ツ星ベルトですと安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
32767996
2019-05-04
用途:
精密機械のタイミングベルト交換
有限会社オプト・フジワラ 様 (卸売・小売業)

当社で使用している特殊な測定機のタイミングベルトが劣化してしまい、スムーズに動かなくなってしまいました。メーカーのメンテナンス期間が過ぎてしまっていて部品が調達できずに困っていました。モノタロウさんで検索しましたら同じサイズのものが見つかり早速取り寄せました。お陰様でまた以前の様にスムーズに作動しています。ありがとうございます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする