※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S5M225 スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト 32769405 150S5M225 スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト 32769405

スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32769405 品番 150S5M225
参考基準価格(税別)¥3,410 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S5M ベルト幅(mm)15 歯数45 歯ピッチ(mm)5 ベルトピッチ周長(mm)225 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)3.41 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)22.28

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-29
用途:
マシニングベルトをスムーズに
鯖江メガネセンター 様 (卸売・小売業)

お客様の5軸マシニングのベルトが壊れ、代品を探す時に、スムーズ注文、良てより早い納品でき、助かりました。

対象商品:
32769527
2021-07-15
用途:
コンプレッサーのタイミングベルトの交換
有限会社 三陽美術 様

使い勝手もよく、はやく到着するのでいつも助かります

対象商品:
32769511
2018-04-20
用途:
ポンプのベルト交換時
製造業

市販のベルトと変わりなく使用出来値段が安い為ベルトのストックも出来助かります。

対象商品:
32769527
2018-08-29
用途:
真空ポンプのベルト 断裂したので交換予備として購入
製造業

届くのが早いので大変助かりました。商品も問題なく2回目の購入です。

対象商品:
32769676
2017-12-03
用途:
設備改善、設備製作
製造業

初めて購入いたしました。商品に対して問題ないと思われます。

対象商品:
32769527
2013-05-30
用途:
ベルトが切れた時

以前に機械メーカーに直接注文して
値段が高かったのですが、今回は半分の金額で
すみました。今使っている物と同じ物なので
品質は大丈夫だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする