150S5M545 スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト 32769676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S5M545 スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト 32769676
150S5M545 スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト 32769676

スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベルトピッチ周長(mm)545
545
225
255
260
295
300
305
320
325
340
350
375
380
390
395
400
425
435
440
450
460
475
490
500
520
525
530
550
560
575
590
595
600
615
625
640
650
665
670
675
690
695
700
710
720
725
730
740
750
765
780
800
810
830
845
850
870
890
900
930
950
975
1000
1025
1050
1055
1085
1100
1105
1120
1125
1145
1160
1165
1195
1225
1270
1290
1295
1350
1475
1500
1505
1530
1595
1605
1615
1680
1690
1715
1800
2000
2145
2255
2480
2525
歯数109
109
45
51
52
59
60
61
64
65
68
70
75
76
78
79
80
85
87
88
90
92
95
98
100
104
105
106
110
112
115
118
119
120
123
125
128
130
133
134
135
138
139
140
142
144
145
146
148
150
153
156
160
162
166
169
170
174
178
180
186
190
195
200
205
210
211
217
220
221
224
225
229
232
233
239
245
254
258
259
270
295
300
301
306
319
321
323
336
338
343
360
400
429
451
496
505
内容量1本注文コード32769676品番150S5M545
参考基準価格(税別)¥4,220販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。
ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。
かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。
低軸荷重で使用できます。
小型のベルトで高トルク伝動が可能です。

ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯数109歯ピッチ(mm)5ベルトピッチ周長(mm)545材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: マシニングベルトをスムーズに
鯖江メガネセンター卸売・小売業

お客様の5軸マシニングのベルトが壊れ、代品を探す時に、スムーズ注文、良てより早い納品でき、助かりました。

対象商品 : 32769527
2021-07-15
用途: コンプレッサーのタイミングベルトの交換
有限会社 三陽美術

使い勝手もよく、はやく到着するのでいつも助かります

対象商品 : 32769511
2018-04-20
用途: ポンプのベルト交換時
製造業

市販のベルトと変わりなく使用出来値段が安い為ベルトのストックも出来助かります。

対象商品 : 32769527
2018-08-29
用途: 真空ポンプのベルト 断裂したので交換予備として購入
製造業

届くのが早いので大変助かりました。商品も問題なく2回目の購入です。

対象商品 : 32769676
2017-12-03
用途: 設備改善、設備製作
製造業

初めて購入いたしました。商品に対して問題ないと思われます。

対象商品 : 32769527
2013-05-30
用途: ベルトが切れた時

以前に機械メーカーに直接注文して
値段が高かったのですが、今回は半分の金額で
すみました。今使っている物と同じ物なので
品質は大丈夫だとおもいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする