コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
お客様の5軸マシニングのベルトが壊れ、代品を探す時に、スムーズ注文、良てより早い納品でき、助かりました。
使い勝手もよく、はやく到着するのでいつも助かります
市販のベルトと変わりなく使用出来値段が安い為ベルトのストックも出来助かります。
届くのが早いので大変助かりました。商品も問題なく2回目の購入です。
初めて購入いたしました。商品に対して問題ないと思われます。
以前に機械メーカーに直接注文して値段が高かったのですが、今回は半分の金額ですみました。今使っている物と同じ物なので品質は大丈夫だとおもいます。