※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

150S8M408 スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト 32771487 150S8M408 スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト 32771487

スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

(4件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)408 注文コード32771487 品番150S8M408
参考基準価格(税別)¥4,080 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はベルトピッチ周長など105種類から選べます 他の種類を見る

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8M ベルト幅(mm)15 歯数51 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)408 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32772415
2019-02-26
用途:
感知式自動ドアのベルト

自動車修理工場です。フロントの自動ドアのベルトが切れた。専門に頼もうかと思ったが自分たちでできそうなので寸法を計り購入。うまくいき快調です。

1人が参考にしています
対象商品:
32771584
2018-11-13
用途:
モーターの動力伝達時
製造業

商品は問題ないです、価格がもう少し安くなると満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
32771584
2016-09-29
用途:
食品機械のパーツ

消耗品です。4〜5年に1回のペースで交換しています。他社製に比べて三ツ星ベルトの製品が価格、耐久性のバランスが良いと思います。機械メーカーも推奨しているので、これを購入しています。

対象商品:
32771715
2011-09-23
用途:
繊維織物機械の横糸1000分の1秒のタイミングカットに使用しています。
有限会社フルタ綿布 様

グリスが回るのでかなり使用。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする