※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

300S8M376 スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト 32773562 300S8M376 スーパートルクタイミングベルトS8M 300型 三ツ星ベルト 32773562

スーパートルクタイミングベルトS8M 300型

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ベルトピッチ周長(mm)376 注文コード32773562 品番300S8M376
参考基準価格(税別)¥8,120 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品はベルトピッチ周長など105種類から選べます 他の種類を見る

高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。
高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。
長寿命です。
低騒音です。
コストダウンが図れます。

ベルト形S8M ベルト幅(mm)30 歯数47 歯ピッチ(mm)8 ベルトピッチ周長(mm)376 材質(ベルト)ゴム 高さ(mm)5.3 種類タイミングベルト 最大速度(m/sec)30 最小プーリ径(mm)56.02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32774147
2021-06-18
用途:
部品交換
卸売・小売業

近くの部品商が無くなったので、助かります。
ただ、元のベルトの製品名などが消えてて、現品確認するまで心配でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする