※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチバナ
タチバナの 電路支持材/支持金具
タチバナの 電路支持用サドル
タチバナの 電路支持用サドルベース
サドルベース 電気メッキ仕上
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
32904532
品番
SB-39E
参考基準価格(税別)
¥2,580
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。
設置面の小さな凹凸にも対応。
S曲げ加工が不要。
材質/仕上
電気メッキ仕上げ
適合
薄鋼用
サイズ
39
寸法D(mm)
38.5
寸法W(mm)
25
寸法L1(mm)
95
寸法L2(mm)
99
寸法T1(mm)
1.2
寸法T2(mm)
1.6
付属品
取付ビス(M4)・AYプラグ(M5)
穴径(Φmm)
8.5(コンクリート)