※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タチバナ
タチバナの 電路支持材/支持金具
タチバナの 電路支持用サドル
タチバナの 電路支持用サドルベース
サドルベース ステンレス製
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
32904575
品番
SB-19S
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。
設置面の小さな凹凸にも対応。
S曲げ加工が不要。
材質/仕上
ステンレス製
適合
薄鋼用
サイズ
19
寸法D(mm)
19.5
寸法W(mm)
15
寸法L1(mm)
60
寸法L2(mm)
64
寸法T(mm)
0.8
付属品
取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS)
穴径(Φmm)
8.5(コンクリート)