※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SB-16S サドルベース ステンレス製 タチバナ 32904602 SB-16S サドルベース ステンレス製 タチバナ 32904602 SB-16S サドルベース ステンレス製 タチバナ 32904602 SB-16S サドルベース ステンレス製 タチバナ 32904602 SB-16S サドルベース ステンレス製 タチバナ 32904602

サドルベース ステンレス製

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 32904602 品番 SB-16S
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

アンカーボルト1本打ち。工費材料費軽減。パイプの腐食がおこりにくい。
設置面の小さな凹凸にも対応。
S曲げ加工が不要。

材質/仕上ステンレス製 適合厚鋼用 サイズ16 寸法D(mm)21.5 寸法W(mm)20 寸法L1(mm)65 寸法L2(mm)69 寸法T(mm)0.8 付属品取付ビス(M4SUS)・AYプラグ(M5SUS) 穴径(Φmm)8.5(コンクリート)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする