曜日別特売
SBE19 サドルベースキット 外山電気 32904794

SBE19 サドルベースキット 外山電気 32904794
SBE19 サドルベースキット 外山電気 32904794

サドルベースキット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
適合電線管E19、C19
寸法D(mm)19.5
材質/仕上電気亜鉛メッキ仕上
内容量1個注文コード32904794品番SBE19
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

アンカー1本で施工可能
ビスを外さずにセット可能

用途
※立ち上がり配管の際は、サドル切り込み部を下向きにセットしてください。
材質/仕上電気亜鉛メッキ仕上適合電線管E19、C19寸法D(mm)19.5寸法W(mm)15寸法L1(mm)60寸法L2(mm)64寸法T(mm)0.9寸法P(mm)40プラグアンカープラグ/M5×30下穴径(Φmm)アンカープラグ/8.5質量(g)41仕様SBE型(電気亜鉛メッキ仕上)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-19
用途: パイプの固定

商品にはビスが外さずに取り外しが可能と記載されていたが、ビスを外さないと取り外せない機構でした。

2025-02-09
用途: 家具製作
51WORKS製造業

いつもリピート購入しています。コスパ最高 商品も良い性能です。。

対象商品 : 32904794
2023-03-23
用途: 電線管の固定時
富士の杜総合企画不動産業

ネジなし電線管を使う時はいつもこれを購入しています。下地が石膏ボードでも完璧に固定することが出来ます!

1が参考にしています
対象商品 : 32904803
2022-04-21
用途: 電気工事の配管固定に。
建設業・工事業

以前よりの定番商品。これを使うと配管をS字に曲げずに壁やボックスに固定できるので、めったに配管しない私には必須。バラ売りはとてもありがたい!

1が参考にしています
対象商品 : 32904794
2021-12-11
用途: 電線管の固定

電線管を柱に固定するために使いました。見た目も昨日もシンプルで良かったです。色は写真と違って青っぽい感じです。

対象商品 : 32904837
2018-03-12
用途: ネジ端子タイプの電解コンデンサーのケース固定に

外形51mmの電解コンデンサーを横にしてケーシングする
用途で購入しました。
ケースの側面に取り付けですと不安定になるので、
何か良い方法は無いかな?
と思って辿り着きました。
後はもう少し価格がリーズナブルなら言うこと無しです。

対象商品 : 32904803
2016-10-02
用途: ちょっとした電気工事

本職のように多量に使うことがないので、使う分だけ購入しています。

対象商品 : 32904794
2014-03-14
用途: 空調機の計装配線
建設業・工事業

ダクターでは大げさになるのでこのベースサドルを使いましたが、シンプルに収まり非常に良かったです。もう少し安価を望みます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする