ユーピロンブッシング

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 寸法H(mm)10 注文コード32905397 品番25 C付
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,287
販売価格(税別)
2,988
この商品は寸法H・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る

●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている

寸法D(mm)30 寸法d(mm)22 寸法c(mm)7.0 寸法H(mm)10 仕様キャップ付 材質ポリカーボネート製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする