日新工業所
日新工業所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日新工業所の 電線管用接続部品
日新工業所の 電線管用ブッシング
ユーピロンブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
寸法H(mm)
12
注文コード
32905406
品番
31 C付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
寸法D(mm)
36
寸法d(mm)
29
寸法c(mm)
8.5
寸法H(mm)
12
仕様
キャップ付
材質
ポリカーボネート製