日新工業所
日新工業所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日新工業所の 電線管用接続部品
日新工業所の 電線管用ブッシング
ユーピロンブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
寸法H(mm)
17
注文コード
32905433
品番
63 C付
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
寸法D(mm)
70
寸法d(mm)
60
寸法c(mm)
12.0
寸法H(mm)
17
仕様
キャップ付
材質
ポリカーボネート製