※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日新工業所
日新工業所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
日新工業所の 電線管用接続部品
日新工業所の 電線管用ブッシング
ユーピロンブッシング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
寸法H(mm)
13
注文コード
32905485
品番
39 Cなし
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
●電線管の端末処理に使用●耐熱性が高く耐候性に優れている
寸法D(mm)
43
寸法d(mm)
35
寸法c(mm)
9.0
寸法H(mm)
13
仕様
キャップなし
材質
ポリカーボネート製