コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
対流型石油ストーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
32907542
品番
SL-66B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
広いスペースをまるごと暖房。遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。
広いスペースをまるごと暖房、遠赤外線炎筒とホワイトフレームが身体をしんから温めます。
仕様
遠赤外線、カラー点火つまみ、対震自動消火装置付、特定製品(PSCマーク)
質量(kg)
11.2
タイプ
タンク一体式
タンク容量(L)
7.0
本体寸法(mm)
598×460×460
燃料消費量(L/h)
0.640
暖房の目安(コンクリート)
23畳(38.0m
2
)まで
暖房の目安(木造)
17畳(28.0m
2
)まで
暖房出力(kW)
6.59
燃焼継続時間(h)
10.9
注意
※天板が熱くなります。