CKD
CKDの 空圧補器
CKDの フィルタレギュレータ
小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
ワンタッチ継手Φ6
注文コード
32984262
品番
WB500-SLC6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,778
販売価格(税別)
¥
5,253
バスケットに入れる
この商品は
接続口径
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
ワンタッチ継手Φ6
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
圧力計付
設定圧力(MPa)
0.05〜0.7
ドレン排出
手動
仕様
リリーフ機構付
質量(g)
100
使用温度範囲(℃)
5〜60
使用圧力範囲(MPa)
0.05〜0.7
最高使用圧力(MPa)
1
耐圧(MPa)
1.5
ドレン貯留量(cm
3
)
1
使用流体
圧縮空気
圧力計接続口径
Rc1/8
ろ過度(μm)
5
CADデータダウンロード