※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WB500-LLC6 小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ CKD 32984305 WB500-LLC6 小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ CKD 32984305 WB500-LLC6 小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ CKD 32984305

小型フィルタレギュレータ WB500シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径ワンタッチ継手Φ6 注文コード32984305 品番WB500-LLC6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,896
販売価格(税別)
5,360
この商品は接続口径8種類から選べます 他の種類を見る
接続口径ワンタッチ継手Φ6 リリーフリリーフ機構付 圧力計圧力計付 設定圧力(MPa)0.05〜0.7 ドレン排出手動 仕様リリーフ機構付 質量(g)100 使用温度範囲(℃)5〜60 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 最高使用圧力(MPa)1 耐圧(MPa)1.5 ドレン貯留量(cm3)1 使用流体圧縮空気 圧力計接続口径Rc1/8 ろ過度(μm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする