曜日別特売
R-10M-GA 液晶シール アセイ工業 32986432

液晶シール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)変色温度(℃)8~34仕様横型注文コード32986432品番R-10M-GA
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

可逆性温度感知液晶シール。応答速度1秒以内。貼り付け可能シールタイプ。屋内専用。RoHS対応。

用途室内等で温度管理にご利用頂けます。仕様横型外形寸法(mm)10×105有効期限(年)目安/3(屋内使用)測定方式可逆性精度(℃)±0.5変色温度(℃)8~34変色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※直射日光を避けて保管して下さい。
※湿度の高いところで放置しないで下さい。
※有効期限は屋内使用で3年が目安です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32986432
2019-08-17
用途: キャラクター温度計工作に使う

温度表示が見やすくて満足だが、シートの切り離しに難

対象商品 : 32986396
2017-10-25
用途: 配管 お湯の温度管理に
中野デーリィファーム農・林・水産業

配管に貼り付け 温度の見える化に使っています 便利です

対象商品 : 32986396
2016-06-07
用途: 遮熱塗料の効果確認
株式会社城山

温度表示の表示色から、さらに最小分解能が上がります。満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする