※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三ツ星ベルト
スーパートルクタイミングベルトS3M 150型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1本
ベルトピッチ周長(mm)
222
注文コード
32992391
品番
150S3M222
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ベルトピッチ周長
など
218
種類から選べます
他の種類を見る
ベルト形
S3M
ベルト幅(mm)
15
歯数
74
歯ピッチ(mm)
3
ベルトピッチ周長(mm)
222
材質(ベルト)
ゴム
高さ(mm)
1.94
種類
タイミングベルト
最大速度(m/sec)
30
最小プーリ径(mm)
13.37