曜日別特売
SAS-S-50R 軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003704

SAS-S-50R 軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003704
SAS-S-50R 軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003704
SAS-S-50R 軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪 チヨダ・エスケーケー(SKK) 33003704

軽量級アングルキャスター・自在車ストッパー付・ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33003704
品番
SAS-S-50R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

アングルラックに容易に取付けられます。

車輪径D(Φmm)
50
許容荷重(daN)
30
取付高H(mm)
65
車輪幅(mm)
20
偏芯E(mm)
20
形状
自在車S
材質(車輪)
ゴム
タイプ
アングル
金具仕上
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
9
車輪No.
S110
寸法a(mm)
30
寸法e(mm)
10
寸法b(mm)
50
ストッパー
有
寸法c(mm)
14
寸法f(mm)
9
車輪タイプ
単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33003704SAS-S-50R02540833SA-50RSSAS-S-50R SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪 ユーエイキャスター 02540833SA型自在車(ダブルベアリング)アングル式・ストッパー付 ゴム車輪ユーエイキャスター1個
¥459
税込¥505
メーカー違いの相当品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする