曜日別特売
CDBA2B80TN-150-RL CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B80TN) SMC 33005437

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B80TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード33005437品番CDBA2B80TN-150-RL
参考基準価格(税別)¥36,140販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980
ストローク(mm)
150
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
80
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする