曜日別特売
CDBA2D40-50-RN-A93L CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D40) SMC 33009113

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
33009113
品番
CDBA2D40-50-RN-A93L
参考基準価格(税別)¥22,770販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする