曜日別特売
DPY-02 スライドピース NTB 33014965

スライドピース

(69件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1セット(3個)適合車種ジョグZR SA16J/24J注文コード33014965品番DPY-02
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
メーカーヤマハパーツNo.4NG-17653-00適合車種ジョグZR SA16J/24J
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※同車種でも、年式によっては合わない場合がございます。必ず、純正番号を確認して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:69
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-13
用途: ヤマハ ビーノ (SA26J)
卸売・小売業

アクセル開けるたびに"カチャカチャ"異音がしだしたので交換
交換前は若干緩い程度で交換後もそんなにカッチリと
付いている感じはしなかったが
交換後に走行してみると全く異音がしなくなって驚いた

1が参考にしています
対象商品 : 33015035
2024-11-17
用途: メンテナンス

こちらで偶然見つけました、大変助かり満足してます。

対象商品 : 33015035
2024-07-05
用途: スクーターのドライブベルトの交換

信頼のNTB製ですし、純正品との違いも分かりませんでした。
問題無く交換して使えてます。

対象商品 : 33014922
2023-11-19
用途: 修理時
製造業

純正と違いなく取り付け出来、問題なく使えています。次回も利用したいです

対象商品 : 53692924
2023-05-20
用途: グランドマジェスティに使用
医療・福祉・介護関連業

なかなかマニアックな部品です。
しかし重要なパーツなのてありがたいです。
プーリーケースからアクセルオンオフ時にカタカタ音がしだしていたのでウェイトローラーとベルトと一緒に交換しました。音は止まりスムーズに加速するようになったので満足です。

対象商品 : 33015035
2022-12-30
用途: アドレスv125Gに使用
吉川電機

アドレスv125Gに使用するために購入しました。
スラシドピースを新しくするため買いました。
新品はやはり気持ちが良いです。
ありがとうございました。

2が参考にしています
対象商品 : 33015035
2022-08-29
用途: ローラー交換時
医療・福祉・介護関連業

高い部品ではないので、ローラー交換時に併せて交換しています。コスパが良い商品だと思います。

対象商品 : 33015001
2021-06-16
用途: スクーターの駆動系メンテナンス

以前からスクーターの駆動系リフレッシュに使っており今回もドライブベルト、ウエイトローラー、スライドピースの3点セットすべてNTB製で揃えました。純正と比較しても問題ありません。価格は大幅に安いですね。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする