※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3000-06 ラインメイトホース 3000-06 ニッタ 33019357 3000-06 ラインメイトホース 3000-06 ニッタ 33019357

ラインメイトホース 3000-06

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 33019357 品番 3000-06
参考基準価格(税別)¥3,119 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。

呼称06 長さ(m)1 内径(mm)9.5 外径(mm)16.0 適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ 使用温度範囲(℃)-40〜100 最高使用圧力(MPa)24.0 最小曲げ半径(mm)120 内径(inch)3/8 適合流体鉱物性一般作動油 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:632

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする