※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニッタ
ニッタの 油圧ホース
ラインメイトホース 3000-06
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
33019366
品番
3000-06
参考基準価格(税別)
¥6,238
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
呼称
06
長さ(m)
2
内径(mm)
9.5
外径(mm)
16.0
適合
継手タイプ/リューザブル、スウェイジ
使用温度範囲(℃)
-40〜100
最高使用圧力(MPa)
24.0
最小曲げ半径(mm)
120
内径(inch)
3/8
適合流体
鉱物性一般作動油
RoHS指令(10物質対応)
対応