CDBG1BA63-500-RL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA63) SMC 33044402

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BA63)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
500
注文コード
33044402
品番
CDBG1BA63-500-RL
参考基準価格(税別)¥35,920販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
500
クッション
(A) エアクッション
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする