CDBG1BN25-400-RL-M9BWL-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN25) SMC 33048277

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN25)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
M9BW
ロックの位置
(R) ロッド側
注文コード
33048277
品番
CDBG1BN25-400-RL-M9BWL-C
参考基準価格(税別)¥21,010販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
400
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする