MF42B19R バッテリー Faraday 33050026

バッテリー

(2件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33050026 品番MF42B19R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様インジケーター付、取っ手付 長さ(mm)195 幅(mm)128 質量(kg)10 高さ(mm)203 タイプメンテナンスフリー(シールド) 定格電圧(V)12 適合品番26B19R、28B19R、34B19R、40B19R、36B20R、38B20R、40B20R、42B20R 総高さ(mm)223 バッテリー容量(Ah)30(5時間率) 保証期間メンテナンスフリータイプ:24ヶ月又は3万km/ハイブリッドタイプ:12ヶ月 CCA(アンペア)310 極板カルシウム
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,200 / 税込 ¥1,320
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33050026 MF42B19R 35258797 SMF40B19R メンテナンスフリーバッテリー ACDelco メンテナンスフリーバッテリー ACDelco 1個 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33050017
2011-11-19
用途:
自動車
繁廣自動車 様

十分使用できる。

対象商品:
33050017
2010-06-20
用途:
スズキ エブリィのバッテリー

約2ヶ月がたった頃 仕事先で急にエンジンがかからなくなりブースターでつないで そのままディーラーに直行。バッテリーが駄目との診断で交換。
安物買いの銭失いとは...。 もう二度と買いません。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。
通常、2ヶ月ほどでバッテリーが使用不可となる事はございませんので、商品の不良等の要因も考えられますが、この度のご意見をメーカーに申し伝えさせて頂き、改善要望として提出させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする