曜日別特売
105E41R バッテリー Faraday 33050114

バッテリー

(2件のレビュー)
取扱い終了地域運賃
内容量1個注文コード33050114品番105E41R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様取っ手付長さ(mm)404幅(mm)171質量(kg)26.5高さ(mm)210タイプハイブリット(オープンベント)定格電圧(V)12適合品番95E41、115E41、120E41総高さ(mm)230バッテリー容量(Ah)83(5時間率)保証期間メンテナンスフリータイプ:24ヶ月又は3万km/ハイブリッドタイプ:12ヶ月CCA(アンペア)730極板アンチモン
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33050017
2011-11-19
用途: 自動車
繁廣自動車

十分使用できる。

対象商品 : 33050017
2010-06-20
用途: スズキ エブリィのバッテリー

約2ヶ月がたった頃 仕事先で急にエンジンがかからなくなりブースターでつないで そのままディーラーに直行。バッテリーが駄目との診断で交換。
安物買いの銭失いとは...。 もう二度と買いません。

MonotaROからの回答

この度は、ご迷惑をお掛け致しまして誠に申し訳ございません。
通常、2ヶ月ほどでバッテリーが使用不可となる事はございませんので、商品の不良等の要因も考えられますが、この度のご意見をメーカーに申し伝えさせて頂き、改善要望として提出させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする