CDBG1BN50-380-HL CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN50) SMC 33053055

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1BN50)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
ロックの位置
(H) ヘッド側
ストローク(mm)
380
注文コード
33053055
品番
CDBG1BN50-380-HL
参考基準価格(税別)¥28,380販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
380
クッション
(N) ラバークッション
チューブ内径(Φmm)
50
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロックの位置
(H) ヘッド側
マニュアル解除の形式
(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする