曜日別特売
CDBG1DA50-250-RL-M9BALS-C CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA50) SMC 33056214

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBG1/CDBG1 - エンドロックシリンダ(CDBG1DA50)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個ストローク(mm)250オートスイッチ種類M9BAクッション(A) エアクッション注文コード33056214品番CDBG1DA50-250-RL-M9BALS-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥31,410
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(A) エアクッションリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする