※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
他だとみんな高かったけど安く買えて良かったです。サイズもピッタリのを選べていいと思います。
今まで付いていた油圧ホースのサイズが短いので探すのに手間取ったが、豊富なサイズバリエーションがあってピッタリのサイズが買えました。製品の出来も上々です。
除雪機の油圧系に使用で購入しました。まだ取り付けしていませんが良い購入ができました。