※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
リピート購入です。メーカー製品ですので、丈夫でしっかりしていると思います。
高耐圧にもかかわらず柔らかく取り回し易い。バックホーのホースが専用仕様で有ったので経費を削減するために、バックホー側のアダプタを切断し購入したアダプタと溶接して取り付け安価にて修理出来た。(溶接加工等では耐圧力のほかホース内に切粉や溶接スパッタが入らないように注意して行う必要が有るので自己責任です)
使用感はとても良いものです。今回で2回目です、又注文したいと思います。