フィルタ・レギュレータ(セレックス)

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(Rc)3/8 注文コード33122345 品番W3000-10-W
参考基準価格(税別)¥9,010 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る

エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。

接続口径(Rc)3/8 ねじの種類Rc リリーフリリーフ機構付 圧力計標準圧力計(G401-W)付 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.85 ドレン排出手動 付属品圧力計、ボウルガード 仕様リリーフ機構付 トラスコ品番355-9581 全長(mm)251 質量(kg)0.6 タイプ標準空気流(左⇒右) 使用温度範囲(℃)5〜60 最高使用圧力(MPa)1 使用流体圧縮空気 ろ過度(μm)5 ドレン貯容量(cm3)45

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:535

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-05
用途:
空圧機器、設備用

まさかのブラケット無し。
他社はほとんどブラケット付きなので油断していました。
とはいえ「ブラケット無し」の表記は欲しい。
それとブラケット取り付け方法もせめて商品内の取説に記載が欲しい。
買った後でメーカーカタログを見に行かねばならず、やり方は解れば簡単だけどどういう意味か解り難い記載内容で困った。
実際はほぼ力業で分解するとは思わなかった。

対象商品:
33122345
2024-06-27
用途:
機械メンテナンス

何度か購入してますが
問題なく使用しできています。
別売りの専用ブラケットのステンレス製があれば
いいのですが。

2021-03-28
用途:
1馬力日立ベビコンに装着して使用

約1年使用しています。圧力調整つまみは軽く回すことができて作業性がいいです。備えられている圧力計とライン上の別の圧力計が示す値も一致しているので、私の使用環境では正確と言えます。コンパクトなのに優れた機能を備えていて、購入時の期待以上の製品でした。

1人が参考にしています
対象商品:
33122311
2021-02-17
用途:
脱水

コンプレッサの出口に使っています。モノタロウさんは短納期で手に入るので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
33122372
2020-12-20
用途:
仕上げ機械の取り替え
サンヨークリーニングショップ 様

すごい早く商品が来たのでたすかりました。もう少し検索しやすかったらいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
33122327
2019-06-20
用途:
圧縮空気の圧力調整時
その他業種

前に使用していたものがエアー漏れして、同等品を購入。使用後現在問題なし。

対象商品:
33122372
2017-10-07
用途:
機械のメンテナンス

今回は初めて使うのですが、安くてコンパクトでいい。丈夫そうに見える。

対象商品:
33122327
2015-02-02
用途:
マシニングセンター部品の交換

良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする