アクティフ フリップクリヤブック A4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 ローズ 仕様10ポケット、見出しラベル付 注文コード33131508 品番ACT-5910-23
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
この商品は色・仕様など12種類から選べます 他の種類を見る

開閉がスムーズな新感覚フラップ機能。
バッグに入れて持ち歩く際に便利!
不意な表紙の開きを防いで、ポケットの折れを防ぎます。
フラップはブックマークとしても活用できます。
識別しやすい見出しラベル付き(ボールペンでも書きやすいマットな仕上がり)

ローズ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)305×240×6 仕様10ポケット、見出しラベル付 材質表紙・ポケット/再生PP 厚さ(mm)表紙/0.4、ポケット/0.04 サイズA4 タイプ溶着式ポケット(中台紙なし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする