HB-3884 マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応フライパン パール金属 33132558 HB-3884 マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応フライパン パール金属 33132558 HB-3884 マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応フライパン パール金属 33132558 HB-3884 マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応フライパン パール金属 33132558

マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応フライパン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード33132558 品番HB-3884
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

テフロン+マーブル加工なのでお手入れが簡単!
キズに強く、汚れに強い
金属ヘラ使用可能
オール熱源対応

材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 質量(g)780 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)480×270×105 表面処理フッ素樹脂塗膜加工・マーブルコート

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33132558 HB-3884 03427396 HC-454 マーブルファン軽 テフロン加工IH対応フライパン パール金属 マーブルファン軽 テフロン加工IH対応フライパン パール金属 1枚 3,198 税込3,518 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする