パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の フライパン・グリルパン
パール金属の 卵焼き器・オムレツパン
マーブルファン テフロンセレクト加工IH対応玉子焼
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
33132594
品番
HB-3888
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
テフロン+マーブル加工なのでお手入れが簡単!
キズに強く、汚れに強い
金属ヘラ使用可能
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)
質量(g)
412
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
380×135×70
表面処理
フッ素樹脂塗膜加工・マーブルコート