4564T アクロディスクシリンジフィルター アズワン 33133965

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アクロディスクシリンジフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 注文コード33133965 品番4564T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,500
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

水系・有機系と多種のサンプルに適合します。
メンブレンの低タンパク吸着性によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
1-8461-01〜04はメンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。
1-8461-01〜04はイオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。

アズワン品番1-8460-03 直径(Φmm)25 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)2.8 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐圧力(kPa)410(21〜24℃)・210(55℃) 穴径(Φμm)0.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33133965 4564T 80616325 4927 画像準備中 アクロディスク One シリンジフィルター NEC Corporation 1箱(200個) 99,980 税込109,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする