4483T アクロディスクシリンジフィルター アズワン 33133992

4483T アクロディスクシリンジフィルター アズワン 33133992 4483T アクロディスクシリンジフィルター アズワン 33133992

アクロディスクシリンジフィルター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード33133992 品番4483T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,200
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

水系・有機系と多種のサンプルに適合します。
メンブレンの低タンパク吸着性によってフィルターへの吸着ロスが極めて小さいです。
1-8461-01〜04はメンブレンからの溶出がほとんどありませんので、プレフラッシングが不要です。
1-8461-01〜04はイオンクロマトグラフィー用フィルターに適しています。

アズワン品番1-8461-01 直径(Φmm)13 接続方法入口/メスルアーロック、出口/オスルアースリップ 有効ろ過面積(cm2)1.0 材質(ハウジング)PP(ポリプロピレン) 耐圧力(kPa)630 穴径(Φμm)0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする