SCGPU05RE ステリカップ - GP Merck(メルクミリポア) 33135286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステリカップ - GP

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(12個) 注文コード33135286 品番SCGPU05RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ステリトップフィルターユニットと処理、貯蔵用の回収フラスコを組み合わせた製品です。
倒れず握りやすいフラスコのデザインとコンパクトな外形により、ろ過の間の安定性を向上し、回収フラスコの締め付けが容易になり、ラミナーフローフードでの使用にも最適です。
回収フラスコの底面が少しくぼんでおり、フタをしたレシーバーフラスコを積み重ねて保存できます。

仕様
γ線滅菌済
500mLキャップ付ボトル
有効ろ過面積(cm2)40 ファネル容量(mL)500 耐熱温度(℃)45℃ 高さ(mm)263 フィルター直径(Φmm)73 ポアサイズ(μm)0.22 アズワン品番1-6890-03 用途水溶液のろ過滅菌用に。 タイプキャップ付きボトル 滅菌滅菌済み 材質(メンブラン)PES(ポリエーテルスルホン) 材質(ハウジング)PS(ポリスチレン) 湿潤性親水性 滅菌方法γ線 残液量(mL)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする