柱受 角型 SUS304 アクリルクリア

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33135595 品番PRS75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

さびにくいステンレスSUS304製の柱受け。
ヘアーライン仕上げでキズや汚れが目立ちにくい!
玄関ポーチ等で独立柱を支えます。

材質ステンレスSUS304(底ステンレスSUS304) 用途玄関ポーチ等での独立柱の支えとして使用 寸法(mm)75 高さ(mm)205 タイプ 寸法a(mm)55 表面処理ヘアライン 寸法b(mm)150 寸法c(mm)74.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33135613
2019-12-27
用途:
外物置の脚柱
建設業・工事業

かかくをもうすこしやすくしてもらえたらたすかります。ただ、そくじつはっそうは魅力的。

対象商品:
33135595
2019-07-02
用途:
玄関ポーチ柱の交換に
建設業・工事業

安価な割に
しっかりした作りで
仕上げ面も綺麗でした。
また
買いたいと思いました。

対象商品:
33135595
2019-06-10
用途:
玄関柱の受けに使用
有限会社成瀬建設 様 (建設業・工事業)

ステンレス製で耐久力があるので雨に当たる玄関柱脚に必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする