アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
精密分留装置
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33148911
品番
0107-06-20
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥12,415
販売価格(税別)
¥
11,286
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
口内径(Φmm)
24/40・15/35
アズワン品番
1-9952-01
種別
共通摺合梨型二つ口フラスコ
摺合せ
24/40・15/35
規格
500ml
仕様
500mL
注意
※スタンド及びクランプは別売です