※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
精密分留装置
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33148927
品番
0313-03-10
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,354
販売価格(税別)
¥
23,958
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
口内径(Φmm)
24/40
アズワン品番
1-9952-02
種別
共通摺合分留管ヴィグリュ-型
摺合せ
24/40
規格
300mm
仕様
300mm
注意
※スタンド及びクランプは別売です