※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの 分溜・分離・抽出・ろ過
アズワンの 抽出器/冷却器/エバポレーター
精密分留装置
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33148945
品番
0319-02-20
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥38,224
販売価格(税別)
¥
34,749
バスケットに入れる
材質
硼珪酸ガラス-1
口内径(Φmm)
24/40
アズワン品番
1-9952-04
種別
共通摺合分留管ウィットマ-型(外筒管無)
摺合せ
24/40
規格
300mm
仕様
300mm
注意
※スタンド及びクランプは別売です