桐山製作所
桐山製作所の 研究関連用品・実験用必需品
桐山製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
桐山製作所の 実験研究用ロート/じょうご
桐山セパロート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33149277
品番
55Zセット
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
アズワン品番
1-4386-01
TGK品番
212-09-32-11
材質
ガラス(ハリオH-32)
内径(Φmm)
【ろ過面】38
適合ろ紙Φ(mm)
47
摺合せ
【ロート足】19/28