※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桐山製作所
桐山製作所の 研究関連用品・実験用必需品
桐山製作所の 漏斗(ロート)/じょうご
桐山製作所の 実験研究用ロート/じょうご
桐山ロート(恒温ジャケットタイプ)
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33149313
品番
SB-21W
参考基準価格(税別)
¥49,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
熱媒を循環させることにより、常温では結晶化する溶液の濾過が可能です。
アズワン品番
1-9315-01
仕様
恒温ジャケットタイプ
材質
耐熱ガラス(H32)
容量(mL)
10
目皿直径(Φmm)
21
摺合せ
15/25